| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS0312-0404.060 Herst.-Nr.: TAS0312-0404.060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 0312 Kombi-Arbeitshose, DuraTwill Extrem haltbare Kombihose aus schmutzabweisendem DuraTwill-Gewebe. Das Gewebe weist eine gute Resistenz gegen Feuchtigkeit und Schmutz auf und ist sehr pflegeleicht. Mit Twisted Leg™-Design, Cordura® Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit, mit Klettschlaufen, erweitertem Knieschutz und einer großen Vielfalt an Taschen. Mit Cordura® Verstärkungen für eine hohe Belastbarkeit Verstärkte Kniepolstertaschen für das Snickers Workwear KneeGuard™ Positionierungssystem für einen super Knieschutz, EN 14404 zertifiziert Hochelastisches Material am Rücken und breite, verstellbare Schulterträger ermöglichen optimale Bewegungsfreiheit und maximalen Arbeitskomfort Zwei geräumige Brusttaschen mit Zusatzfächern und einem maximalen Öffnungswinkel von 45 Grad für mehr Sicherheit, damit keine Gegenstände herausfallen können Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit Grösse 44-64, 84-120, 146-162, 250-260 Siehe Größentabelle * Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist. Material 52% Baumwolle/48% Polyamid, 240 g/m², 100% Polyamid-Cordura® Verstärkungen |
| | |
| | | |
| |