Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNEXIS Go GTX low mid black-fire Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAH36002.11
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     TAH36002.11
EAN/GTIN:
     4044465449857
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe
Obermaterial
Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofaser- material
Innenfutter
GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Es kann kein Wasser eindrin- gen und Schweiß entweicht in Form von Wasserdampf. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort.
Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeits- ableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung.
„Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Waschbar bei 30°C.
HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist. Die PU-Zwischen- sohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab.
Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer.
Sohle
Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzei- tig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen und speziell abgeschrägte Sohlenelemente bieten optimalen Grip sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen. Ein leichter PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend.
HAIX® CONNEXIS® System
Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße. Die Einlege- sohle ist mit Noppen versehen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen und die Plantarfaszie während der Gehbewegung stimulieren.
HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
HAIX® Smart Lacing System
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
Sonstiges
Geringes Gewicht, metallfrei, weicher Schaftabschluss für angenehmes Ein- und Ausschlüpfen; durch GORE® Stretch Laschenkonstruktion passt sich der Schuh individuell dem Fuß im Ristbereich an; Kunststoffhinterkappe für Stabilität im Fersenbereich.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89VWW
unbekannt
€ 8,50*
ab € 134,54*
€ 163,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,95*
€ 176,54*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,05*
€ 179,14*
€ 4,95*
ab € 144,35*
€ 180,49*
35 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 135,95*
€ 188,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 89VWW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 163,55*
€ 194,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,32*
€ 182,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,40*
€ 167,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,54*
€ 160,10
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 67,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 89VWW
Versand: Lager 89VWW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89VWW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.