Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORENZ NIC NACS BBQ 110 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-481858
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     76400
EAN/GTIN:
     4018077764011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SALZGEBÄCK
ERDNÜSSE
KNABBERARTIKEL
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Erdnüsse in knuspriger Teighülle geröstet, mit süß-würzigem Geschmack mit Zuckern und Süßungsmittel.
Zutaten:
ERDNUSSKERNE (49%), Stärke, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps, Kokosnuss), WEIZENMEHL, Zucker, Maltodextrin, Speisesalz, modifizierte Stärke, ganz gehärtetes Rapsfett, Aroma, Raucharoma, Fruktose, Gewürze, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Tomatenpulver, Paprikapulver, Hefeextraktpulver, Säureregulator: Citronensäure, Süßungsmittel: Steviol Glycoside. Kann SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2228 kJ
Energie (kcal):
535 kcal
Fett:
35 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
5,700 Gramm
Kohlenhydrate:
35 Gramm
– davon Zucker:
6,600 Gramm
Ballaststoffe:
6,100 Gramm
Eiweiß:
17 Gramm
Salz:
2 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,241*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,11 Kilogramm (ab € 11,28182* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,591*
€ 2,772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,801*
€ 1,927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,691*
€ 1,809
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,591*
€ 1,702
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,551*
€ 1,66
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,241*
€ 1,328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.