Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Alu, Podesthöhe 0,72 m, 31 kg, Platttform 60 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Alu, Podesthöhe 0,72 m, 31 kg, Platttform 60 x 80 cm
Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Alu, Podesthöhe 0,72 m, 31 kg, Platttform 60 x 80 cm
Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Alu, Podesthöhe 0,72 m, 31 kg, Platttform 60 x 80 cm
Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Alu, Podesthöhe 0,72 m, 31 kg, Platttform 60 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     894-ZW41981
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41981
EAN/GTIN:
     4003866419814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Zarges Z 600 Podestleiter, beidseitig 2 x 3 Stufen, Arbeitshöhe bis 2,72 m
ZARGES Podesttreppen, beidseitig, fahrbar

  • Standplattform aus Aluminium, ca. 600 mm x 800 mm, sorgt auch bei länger andauernden Arbeiten für größtmöglichen Komfort
  • Stufen und Plattform aus Leichtmetall gefertigt
  • Stufentiefe 200 mm
  • Geländerhöhe 1,00 m
  • vier gefederte Lenkrollen
  • nach BGI 637 bzw. DIN EN 131
  • Erfüllung der Forderungen nach BGV D 36 und BGI 694

Hinweis:

Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Die Handläufe sind nicht im Lieferumfang enthalten und dementsprechend als Pflichtzubehör mitzubestellen.


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,72
Breite [cm]:
77,0
Gewicht [kg]:
31
Standhöhe [m]:
0,72
Stufentiefe [cm]:
20
Tiefe [cm]:
127,0
Norm:
EN 131
Produktart:
Podestleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,00*
€ 704,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,19*
€ 708,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,55*
€ 708,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,06*
€ 714,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.029,36*
€ 1.133,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,71*
€ 1.349,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,53*
€ 1.301,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,15*
€ 1.266,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,36*
€ 1.224,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.