Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Trolley, zum Selbstanbau,opt. Für Kisten mit (HxB) 50,0x80,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Trolley, zum Selbstanbau,opt. Für Kisten mit (HxB) 50,0x80,0 cm
Anbau-Trolley, zum Selbstanbau,opt. Für Kisten mit (HxB) 50,0x80,0 cm
Anbau-Trolley, zum Selbstanbau,opt. Für Kisten mit (HxB) 50,0x80,0 cm
Anbau-Trolley, zum Selbstanbau,opt. Für Kisten mit (HxB) 50,0x80,0 cm
Anbau-Trolley, zum Selbstanbau,opt. Für Kisten mit (HxB) 50,0x80,0 cm
Anbau-Trolley, zum Selbstanbau,opt. Für Kisten mit (HxB) 50,0x80,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-ZW40739
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40739
EAN/GTIN:
     4003866407392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Anbau-Trolley für Zarges Aluminium-Boxen zum einfachen Selbstanbau
ZARGES Trolley für Aluminiumboxen

praktischer Anbau-Trolley zum einfachen Transportieren von Aluminiumboxen

Anbau-Trolley

  • zusammenschiebbar mit leicht laufendem Fahrwerk
  • Ø 54 mm,
  • Tragkraft 30 kg
  • geeignet für: ZW40701-ZW40706, ZW40861, ZW40862, ZW40877, ZW40860

Trolley-Ergänzungsset

ermöglicht die Mehrfachverwendung eines Trolleys an weiteren Boxen.

  • geeignet für: ZW40739

Weitere Informationen:
Raddurchmesser [cm]:
5,4
Produktart:
Anbautrolley
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Tragfähigkeit [kg]:
30
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,29*
€ 53,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,44*
€ 53,70*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,64*
€ 54,78*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 44,87*
€ 55,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 61,66*
€ 73,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.