Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser P7R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1400 lm, Weite: 300 m, mit Lasergravur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Led Lenser P7R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1400 lm, Weite: 300 m, mit Lasergravur
Led Lenser P7R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1400 lm, Weite: 300 m, mit Lasergravur
Led Lenser P7R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1400 lm, Weite: 300 m, mit Lasergravur
Led Lenser P7R Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 1400 lm, Weite: 300 m, mit Lasergravur
Artikel-Nr.:
     894-ZS1041L
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     ZS1041L
EAN/GTIN:
     4044589507679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led lenser 1000lm
Led Lenser P7R Core LED-Taschenlampe mit Lasergravur, Text nach Wahl
LED LENSER® P7R Core LED-Taschenlampe

Die LED LENSER® P7R Core LED-Taschenlampe beweist sich druch 1400 Lumen Lichtstrom und und erreicht mühelos eine Leuchtweite von 300 Metern.

  • 6 Lichtfunktionen: Boost, Power, Mid Power, Low Power, SOS, Strobe
  • wiederaufladbar
  • Xtreme LED
  • Schutzstufe: IP68
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Leuchtweite: 300 m
  • Leuchtdauer: 90 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,7 V Akku
  • Energietank: 17,76 Wh
  • Länge defokussiert: 15,8 cm
  • Kopfdurchmesser: 3,5 cm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 202 g

Im Lieferumfang sind ein Akkusatz, Handschlaufe, sowie ein magnetisches Ladekabel enthalten.


Weitere Informationen:
Lichtstrom [lm]:
1.400
Stromversorgung:
Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 80,63*
€ 101,93*
€ 4,95*
ab € 80,63*
€ 101,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.