Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado Bodenventilator 573, extra flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vornado Bodenventilator 573, extra flach
Vornado Bodenventilator 573, extra flach
Vornado Bodenventilator 573, extra flach
Vornado Bodenventilator 573, extra flach
Vornado Bodenventilator 573, extra flach
Vornado Bodenventilator 573, extra flach
Vornado Bodenventilator 573, extra flach
Artikel-Nr.:
     894-XB1130
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     XB1130
EAN/GTIN:
     4250679502787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
Vornado Bodenventilator 573 extra flach und platzsparend, im hochglanz-Design
VORNADO® 733 Bodenventilator

Besonders flach und preisbewusst!

Das moderne und schlanke Design erlaubt die Aufstellung in horizontaler als auch in vertikaler Positionierung.

Die vertikale Aufstellung hat im Winter einen großen Vorteil, weil sich die aufsteigende warme Luft mit der unteren kühlen Luftschicht vermischt und somit eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht wird.

Technische Daten:

  • Innendurchm. Lüftergitter: 19,4cm
  • Max. Reichweite Luftstrom: 18m
  • Umdrehungen/Min.: 1100-1800
  • Max. Lautstärke: 59dB
  • Max. Luftvolumen 396m³/Stunde
  • Max. Leistungsaufnahme: 38W

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
19,4
Höhe [cm]:
25,4
Produktart:
Bodenventilator
Produktkategorie:
Ventilatoren
Farbe:
schwarz
Drehzahl [U/min.]:
1.800
Geschwindigkeitsstufen:
3
Lautstärke [dB]:
64
Leistung [W]:
38,0
max. Luftvolumen [m³/Stunde]:
396
Reichweite Luftstrom [m]:
18
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 43,69*
€ 57,05*
1 Tag
11
€ 12,00*
ab € 43,57*
€ 57,06*
€ 4,95*
ab € 51,94*
€ 67,75*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 80,54*
€ 103,31*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.