Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 83JBB-700850 Herst.-Nr.: 700850 EAN/GTIN: 4250679502787 |
| |
|
| | |
| Abmessungen und technische Daten - Stromversorgung: 230 V/ ~50 Hz
- gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Raum
- ganzjährig einsetzbar
- Gehäuse aus bruchfesten Polystyren
- 3- stufig regelbar
- Durchmesser Lüftergitter: 19,4 cm
- maximale Reichweite des Luftstroms: ca. 18 m
- maximale U/min: 1100 / 1500 / 1800
- Leistungsaufnahme: 38 Watt
- maximale Luftleistung: 396 m³/h
- Abmessungen: 18,3 x 25,4 x 26,2 cm
- 1,8 m Kabel mit Eurostecker
- Lautstärke (dB): 50 / 56 / 64
- Gewicht: 1,72 kg
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,45* | € 57,05* | | | | Lager 83JBB | | | | | | € 12,00* | ab € 43,54* | € 57,06* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 56,82* | € 74,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,19* | € 104,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 83JBB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 83JBB | | Versand: Lager 83JBB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|