Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend, nach Gewichtsklasse III, RA2/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend, nach Gewichtsklasse III, RA2/B
TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend, nach Gewichtsklasse III, RA2/B
TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend, nach Gewichtsklasse III, RA2/B
TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend, nach Gewichtsklasse III, RA2/B
Artikel-Nr.:
     894-WG1026
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     307.610500.00.02
EAN/GTIN:
     4017605007897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Wemas TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend nach Gewichtsklasse III, Folientyp RA2/B
Wemas TL-Leitkegel Z500

  • mit innovativer Kippschutzkannte
  • stapelbar ohne Festsaugen
  • Griffmulde für besseres Handling
  • zweiteilig
  • BASt geprüft
  • TL Leitkegel 94 zugelassen
  • DIN EN 13422
  • reflektierend

Material Kegel: HD-PE

Material Fuß: Recyclingmaterial

Farbe: verkehrsrot 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,5
Höhe [cm]:
51,0
Norm:
DIN EN 13422
Produktart:
StVO-Verkehrsleitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA2
Material:
HD-PE
Weitere Suchbegriffe: wemas leitkegel, leitkegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,62*
€ 23,72*
5 Tage
164
€ 5,99*
ab € 17,62*
€ 23,72*
€ 7,95*
ab € 18,05*
€ 25,01*
3 Tage
99
€ 5,59*
ab € 21,75*
€ 25,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 42,97*
€ 56,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.