Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend, nach Gewichtsklasse III, RA1/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend, nach Gewichtsklasse III, RA1/A
TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend, nach Gewichtsklasse III, RA1/A
TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend, nach Gewichtsklasse III, RA1/A
TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend, nach Gewichtsklasse III, RA1/A
Artikel-Nr.:
     894-WG1025
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     307.610500.00.01
EAN/GTIN:
     4017605007866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Wemas TL-Leitkegel Z500 rot/weiß reflektierend nach Gewichtsklasse III, Folientyp RA1/A
Wemas TL-Leitkegel Z500

  • mit innovativer Kippschutzkannte
  • stapelbar ohne Festsaugen
  • Griffmulde für besseres Handling
  • zweiteilig
  • BASt geprüft
  • TL Leitkegel 94 zugelassen
  • DIN EN 13422
  • reflektierend

Material Kegel: HD-PE

Material Fuß: Recyclingmaterial

Farbe: verkehrsrot 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,5
Höhe [cm]:
51,0
Norm:
DIN EN 13422
Produktart:
StVO-Verkehrsleitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
HD-PE
Weitere Suchbegriffe: wemas leitkegel, leitkegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
€ 5,59*
ab € 14,98*
€ 20,47*
5 Tage
499
€ 5,99*
ab € 16,86*
€ 22,83*
€ 7,95*
ab € 16,77*
€ 23,36*
5 Tage
449
€ 8,90*
ab € 17,477*
€ 23,397*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 28,58*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.