Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssysteme, Scandic Telestiel, für jede Körpergröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungssysteme, Scandic Telestiel, für jede Körpergröße
Reinigungssysteme, Scandic Telestiel, für jede Körpergröße
Reinigungssysteme, Scandic Telestiel, für jede Körpergröße
Artikel-Nr.:
     894-VW8903
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     18903
EAN/GTIN:
     4006533051126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Klapp-Halter
Klapphalter
Vermop Scandic Telestiel hervorragende Gleiteigenschaften, geringes Gewicht
VERMOP® Scandic Duo System

Trockenreinigung

  • einfach wendbar
  • beidseitig einsetzbar mit Ceran Trockenreinigungsbezug
  • hervorragende Gleiteigenschaften
  • geringes Gewicht
  • mühelose Handhabung
  • Teleskopstiel kann auf jede Körpergröße angepasst werden
  • Ceran-Bezug mit High-Tech-Mikrofaser
  • lose Verschmutzungen werden ohne Aufwirbelungen gebunden
  • ergonomisches Arbeiten
  • Material (Bezug): 100% Polyester

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
2,35
Länge [cm]:
170
Produktart:
Stiel
Produktkategorie:
Bodenwischer
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Teleskopstiel, vermop teleskopstiel, teleskopstiel, gerätestiel aluminium, Reinigungssysteme, Scandic Telestiel, für jede Körpergröße, VERMOP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 36,67*
€ 52,82*
€ 4,95*
ab € 39,99*
€ 54,39*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 40,08*
€ 54,39*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.