Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssystem SPRINT Brush, Mopbezug, für VW1006, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungssystem SPRINT Brush, Mopbezug, für VW1006, 50 cm
Reinigungssystem SPRINT Brush, Mopbezug, für VW1006, 50 cm
Reinigungssystem SPRINT Brush, Mopbezug, für VW1006, 50 cm
Artikel-Nr.:
     894-VW4885
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1444085
EAN/GTIN:
     4006533055506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Microfaser-Tücher
Vermop SPRINT Brush Moppbezug für stark strukturierte und raue Böden
VERMOP® Moppbezug SPRINT Brush

  • optimale Schmutzanlösung und -aufnahme
  • Borstenstreifen reinigen selbst Fugen gründlich
  • gutes Gleitverhalten auf Sicherheitsfliesen
  • Nass- und Feuchtreinigung stark strukturierter und rauer Bodenbeläge
  • 40 cm und 50 cm Arbeitsbreite

Material:

VW4085: 12,21% Baumwolle, 6,51% Polyamid, 81,28% Polyester

VW4885: 11,70% Baumwolle, 6,66% Polyamid, 81,64% Polyester


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
50
Baumwollanteil [%]:
11.7 %
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Polyesteranteil [%]:
81.5 %
Polypropylenanteil [%]:
6.66 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 13,91*
€ 20,89*
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 26,25*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 26,25*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.