Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-VW1005.2 Herst.-Nr.: 1222502 - rot EAN/GTIN: 4006533014084 |
| | |
|
| | |
| Vermop Entsorgungssack VARIANT 120 als Nachrüstsatz für Reinigungswagen Ausgewählte Version: 2 - rotVERMOP® Entsorgungssack, 120 l für Reinigungswagen- Material: Nylongewebe
- Fassungsvermögen: 120 Liter
- Geeignet für Reinigungswagen VARIETTA Chrom Presse VK 4 (Bestellnr.: VW1104)
Weitere Informationen: | | Produktart: | Müllsack | Produktkategorie: | Reinigungswagen | Farbe: | rot | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsack 120l rot, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungssystem, VERMOP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 54,22* | € 71,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 54,23* | € 71,17* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,89* | € 75,39* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,89* | € 75,39* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,30* | € 84,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|