Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssystem Wringboy, Press-Eimer, Kunststoff, 15 Liter, zum Auspressen des Sprintmop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungssystem Wringboy, Press-Eimer, Kunststoff, 15 Liter, zum Auspressen des Sprintmop
Reinigungssystem Wringboy, Press-Eimer, Kunststoff, 15 Liter, zum Auspressen des Sprintmop
Artikel-Nr.:
     894-VW1003
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     19590
EAN/GTIN:
     4006533295902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Vermop Wringboy Press-Eimer zum Auspressen von Möppen
VERMOP® Wringboy Press-Eimer

  • Kunststoff
  • Inhalt: 15 l
  • zum Auspressen des Sprintmopp

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,00
Fassungsvermögen [ml]:
15.000
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
28,0
Produktart:
Eimer
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 32,59*
€ 46,73*
€ 6,95*
ab € 35,44*
€ 50,36*
3 Tage
26
€ 5,00*
ab € 44,39*
€ 61,26*
€ 4,99*
ab € 41,16*
€ 61,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 51,03*
€ 69,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clino
ab € 23,26*
Zubehör
k.A.
ab € 4,50*
Zubehör
Vermop
ab € 27,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.