Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen Reinigungswagen, 2 Eimer mit 17l, VK 3 Presse in gelb,104 x 40 x 85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasswischwagen Reinigungswagen, 2 Eimer mit 17l, VK 3 Presse in gelb,104 x 40 x 85 cm
Nasswischwagen Reinigungswagen, 2 Eimer mit 17l, VK 3 Presse in gelb,104 x 40 x 85 cm
Nasswischwagen Reinigungswagen, 2 Eimer mit 17l, VK 3 Presse in gelb,104 x 40 x 85 cm
Artikel-Nr.:
     894-VW1002
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1614392
EAN/GTIN:
     4006533055605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Vermop Nasswischwagen AQUVA mit 2 Eimer je 17 l, VK 3 Presse in gelb
VERMOP® Nasswisch-Wagen AQUVA 2 x 17 l

  • mit 2 Eimern je 17 l
  • VK 3 Presse in gelb
  • Deichsel
  • Maße (L x B x H): 104,0 x 40,0 x 85,0 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
104,00
Höhe [cm]:
85,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Reinigungswagen
Produktkategorie:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen vermop, doppeleimer, Nasswischwagen Reinigungswagen Reinigungssystem, VERMOP
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 102,99*
€ 124,20*
3 Tage
14
€ 5,00*
ab € 106,10*
€ 127,72*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 128,42*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 106,32*
€ 128,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 119,02*
€ 143,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13120
ab € 4,13*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 12,53*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,32*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.