Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 04 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 04 - weiß
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 04 - weiß
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 04 - weiß
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher, Länge: 40 cm, Material: Polypropylen Version: 04 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-VK77522.04
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77525
EAN/GTIN:
     5705020775253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Vikan doppelblättriger Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette, für sämtliche Böden geeignet

Ausgewählte Version: 04 - weiß



Der Vikan doppelblättrige Wasserabziher eignet sich ideal für alle Böden.

  • austauschbare Kassette

  • in kombination mit Stielen von Vikan

  • Länge: 40 cm


  • Version: 04 - weiß
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40
Produktart:
Wasserabzieher
Produktkategorie:
Wasserabzieher
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,41*
€ 16,82*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 17,66*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 19,77*
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 20,85*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.