Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Abzieher geeignet für Industrielle Reinigung, Weiß, B 90mm x H 110mm x T 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Abzieher geeignet für Industrielle Reinigung, Weiß, B 90mm x H 110mm x T 400mm
Vikan Abzieher geeignet für Industrielle Reinigung, Weiß, B 90mm x H 110mm x T 400mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1889004
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     77525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Anwendung = Industrielle Reinigung
Farbe = Weiß
Breite = 90mm
Tiefe = 400mm
Höhe = 110mm

Dieser squeegee aus doppeltem Zellgummi ist ideal zum Entfernen von Wasser und Speiseresten von allen Bodenbelägen und kann mit jedem beliebigen Vikan Griff verwendet werden. Die Kassette kann zum Reinigen oder Austauschen leicht entfernt werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Industrielle Reinigung
Farbe:
Weiß
Breite:
90mm
Tiefe:
400mm
Höhe:
110mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, vikan wasserabzieher 400mm, vikan bodenabzieher, bodenabzieher doppellippe, 1889004, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Abziehgummi, Vikan, 77525, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Squeegees
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 17,46*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 19,55*
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 20,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,76*
€ 33,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.