Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Aluminiumstiel, Länge: 146 cm, Durchmesser: 2,5 cm Version: 05 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 146 cm, Durchmesser: 2,5 cm Version: 05 - gelb
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 146 cm, Durchmesser: 2,5 cm Version: 05 - gelb
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 146 cm, Durchmesser: 2,5 cm Version: 05 - gelb
Vikan Aluminiumstiel, Länge: 146 cm, Durchmesser: 2,5 cm Version: 05 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-VK29594.05
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29596
EAN/GTIN:
     5705020295966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Vikan Aluminiumstiel geeignet für sämtlichen Produkten von Vikan

Ausgewählte Version: 05 - gelb



Die leichten Vikan Aluminiumstiele zeichnen sich durch ihre langlebige Beständigkeit aus.

  • mit allen Vikan Produkten kompatibel

  • Gewicht: 215 g

  • Länge:146 cm


  • Version: 05 - gelb
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
146
Produktart:
Stiel
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
gelb
Material:
Aluminium | Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,77*
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 7,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,27*
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,88*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2371449
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.