Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     894-UX95688.39
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9568839
EAN/GTIN:
     4031101752358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95688 S2 SRC grün leichter und moderner Halbschuh mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

uvex 2 xenova Halbschuh S2 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz grün

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grün
Eigenschaft:
ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,47*
€ 86,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,83*
€ 100,09*
€ 4,95*
ab € 96,66*
€ 122,67*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 97,27*
€ 122,67*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,67*
€ 145,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,47*
€ 144,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,35*
€ 133,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,70*
€ 128,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,27*
€ 115,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528139
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528239
ab € 12,79*
Zubehör
uvex
9528339
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534739
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534839
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534939
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.