Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex xenova Sicherheitssandale 95592 S1P SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
uvex xenova Sicherheitssandale 95592 S1P SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex xenova Sicherheitssandale 95592 S1P SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex xenova Sicherheitssandale 95592 S1P SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex xenova Sicherheitssandale 95592 S1P SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex xenova Sicherheitssandale 95592 S1P SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
uvex xenova Sicherheitssandale 95592 S1P SRC grün, Größen: 38 - 52 Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     894-UX95592.39
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9559239
EAN/GTIN:
     4031101752051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
uvex xenova Sicherheitssandale 95592 S1P SRC grün leichte und moderne Sandale mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

uvex 2 xenova Sandale S1P SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • Durchtritthemmende und metallfreie uvex xenova® Zwischensohle

  • ESD-fähig
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • Klettverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz grün

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grün
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 95,87*
€ 122,17*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 95,01*
€ 122,17*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,17*
€ 145,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,97*
€ 141,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,74*
€ 135,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,56*
€ 125,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,01*
€ 113,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.