Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex xenova Sicherheitssandale 95042 S1P SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 51 - Größe: 51


Menge:  Paar  
Produktinformationen
uvex xenova Sicherheitssandale 95042 S1P SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 51 - Größe: 51
uvex xenova Sicherheitssandale 95042 S1P SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 51 - Größe: 51
uvex xenova Sicherheitssandale 95042 S1P SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 51 - Größe: 51
uvex xenova Sicherheitssandale 95042 S1P SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 51 - Größe: 51
uvex xenova Sicherheitssandale 95042 S1P SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 51 - Größe: 51
uvex xenova Sicherheitssandale 95042 S1P SRC rot, Größen: 38 - 52 Version: 51 - Größe: 51
Artikel-Nr.:
     894-UX95042.51
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9504251
EAN/GTIN:
     4031101753379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
uvex xenova Sicherheitssandale 95042 S1P SRC rot leichte und moderne Sandale mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 51 - Größe: 51

uvex 2 xenova Sandale S1P SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • Durchtritthemmende und metallfreie uvex xenova® Zwischensohle

  • ESD-fähig
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • Klettverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz rot

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 51 - Größe: 51
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
51
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 95,32*
€ 121,19*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 95,38*
€ 121,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,19*
€ 144,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,79*
€ 142,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,16*
€ 139,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,85*
€ 131,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,38*
€ 113,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.