Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68508 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68508 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68508 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68508 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68508 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68508 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68508 S2 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     894-UX68508.46
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6850846
EAN/GTIN:
     4031101806655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex 1 G2 Sicherheitsschnürstiefel 68508 S2 SRC orange schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

uvex 1 G2 Schnürstiefel S2 ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz orange

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | orange
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,91*
€ 108,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 108,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,81*
€ 110,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,31*
€ 112,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 127,18*
€ 153,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,79*
€ 183,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,42*
€ 181,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,28*
€ 169,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,99*
€ 163,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,18*
€ 151,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9490746
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9490846
ab € 9,69*
Zubehör
uvex
9490946
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9528746
ab € 10,57*
Zubehör
uvex
9528846
ab € 10,61*
Zubehör
uvex
9528946
ab € 10,58*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9599913
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.