Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 8 - KOPIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 8 - KOPIE
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 8 - KOPIE
Artikel-Nr.:
     894-TW5430E.8
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     133916
EAN/GTIN:
     190084339162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe

Ausgewählte Version: 8 - KOPIE

Trodat Professional Datumsstempel mit Standardtexten

trodat® Professional – Der Profi für den Alltag

  • selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
  • leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
  • hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
  • besonders sauberes Stempeln
  • Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
  • keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
  • Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes

  • Version: 8 - KOPIE
Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
41
Abdruckhöhe [mm]:
24
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktkategorie:
Stempel
Farbe Abdruck:
blau/rot
Farbe Gehäuse:
schwarz
Standardtext:
Kopie
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext
Abdruckmaß [mm]:
41 x 24
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 26,26*
€ 35,34*
1
€ 5,50*
ab € 25,28*
€ 35,35*
1
€ 6,78*
ab € 26,17*
€ 35,35*
1
€ 5,95*
ab € 27,05*
€ 37,60*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 31,25*
€ 42,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.