Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 7 - GEBUCHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 7 - GEBUCHT
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe Version: 7 - GEBUCHT
Artikel-Nr.:
     894-TW5430E.7
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     134193
EAN/GTIN:
     190084341936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Trodat Office Professional 5430 mit Standardtextplatte 4,0 mm Schrifthöhe

Ausgewählte Version: 7 - GEBUCHT

Trodat Professional Datumsstempel mit Standardtexten

trodat® Professional – Der Profi für den Alltag

  • selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
  • leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
  • hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
  • besonders sauberes Stempeln
  • Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
  • keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
  • Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes

  • Version: 7 - GEBUCHT
Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
41
Abdruckhöhe [mm]:
24
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktkategorie:
Stempel
Farbe Abdruck:
blau/rot
Farbe Gehäuse:
schwarz
Standardtext:
Gebucht
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext
Abdruckmaß [mm]:
41 x 24
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,98*
€ 32,91*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 32,92*
€ 5,50*
ab € 27,16*
€ 38,35*
€ 4,95*
ab € 31,40*
€ 42,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 42,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
134199
ab € 18,04*
Sonstiges
Trodat
133916
ab € 25,28*
Sonstiges
Trodat
134064
ab € 28,83*
Sonstiges
Trodat
82105
ab € 8,44*
Sonstiges
Trodat
134195
ab € 23,31*
Sonstiges
Trodat
134066
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.