Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Professional 5030 Datumstempel max. Abdruckmaß 26x4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trodat Professional 5030 Datumstempel max. Abdruckmaß 26x4 mm
Trodat Professional 5030 Datumstempel max. Abdruckmaß 26x4 mm
Trodat Professional 5030 Datumstempel max. Abdruckmaß 26x4 mm
Trodat Professional 5030 Datumstempel max. Abdruckmaß 26x4 mm
Trodat Professional 5030 Datumstempel max. Abdruckmaß 26x4 mm
Trodat Professional 5030 Datumstempel max. Abdruckmaß 26x4 mm
Artikel-Nr.:
     894-TW5030
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     120432
EAN/GTIN:
     190084201933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datum-Plattenstempel
Datumplattenstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
Trodat Professional 4.0 5030 Datumstempel 4,0 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstaben
Trodat Professional Datumsstempel

trodat® Professional – Der Profi für den Alltag

  • selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
  • leichtgängige Automatik – leiser Abdruck, weiche Bewegung
  • hoher Bedienkomfort durch ergonomischen Griff
  • besonders sauberes Stempeln
  • Sichtfenster ermöglicht sofortiges Erkennen des Stempelmotivs
  • keine Berührung des Stempelkissens durch neuartige Bandabdeckung
  • Verstärkungssteg PowerBar sorgt für extra Langlebigkeit des Gerätes

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
26
Abdruckhöhe [mm]:
4
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktart:
Datumsstempel | Stativstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
schwarz
Farbe Gehäuse:
Edelstahl | schwarz
Stempelabdruck:
Datum
Material:
Edelstahl
Abdruckmaß [mm]:
26 x 4
Ersatzkissen 1-farbig:
6/50
Weitere Suchbegriffe: Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel, Trodat Professional 5030 Datumstempel, 4 mm Schrifthöhe, max. Abdruckmaß 4 x 26, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 34,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 34,88*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.