Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printy 4850 Datumstempel m. Text, blau-rot, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 25x11 mm Version: 2 - L2: BEZAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printy 4850 Datumstempel m. Text, blau-rot, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 25x11 mm Version: 2 - L2: BEZAHLT
Printy 4850 Datumstempel m. Text, blau-rot, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 25x11 mm Version: 2 - L2: BEZAHLT
Artikel-Nr.:
     894-TW4850L.2
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     76649
EAN/GTIN:
     092399766490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Trodat Printy 4850 Datumstempel mit Standardtext 3,8 mm Schrifthöhe mit Text, Kissen zweifarbig blau-rot

Ausgewählte Version: 2 - L2: BEZAHLT

Trodat Professional Wortbanddrehstempel mit Datum

trodat® Printy – Perfekt für unterwegs

  • besonders klein und leicht
  • angenehme Haptik
  • leichtgängiges Stempeln
  • mit eingebautem Stempelkissen – ganz ohne Nachtränken
  • ergonomische Form für bequemes Stempeln
  • 100 % sauberer Kissenwechsel, ohne den Farbspeicher zu berühren
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum Ändern des Datums

  • Version: 2 - L2: BEZAHLT
Weitere Informationen:
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
blau/rot
Farbe Gehäuse:
schwarz
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 14,05*
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 9,63*
€ 14,07*
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,72*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,72*
1
€ 5,50*
ab € 9,53*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.