Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printy 4750 Datumstempel m. Text, zweifarbig, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 41x24 mm Version: 2 - L2: BEZAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Printy 4750 Datumstempel m. Text, zweifarbig, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 41x24 mm Version: 2 - L2: BEZAHLT
Printy 4750 Datumstempel m. Text, zweifarbig, Gehäusefarbe: schwarz/graumax. Abdruckmaß 41x24 mm Version: 2 - L2: BEZAHLT
Artikel-Nr.:
     894-TW4750L.2
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     141369
EAN/GTIN:
     092399642497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Trodat Printy 4750 Datumstempel mit Standardtext 4,0 mm Schrifthöhe, Kissen zweifarbig blau/rot

Ausgewählte Version: 2 - L2: BEZAHLT

Trodat Professional Wortbanddrehstempel mit Datum

trodat® Printy – Perfekt für unterwegs

  • besonders klein und leicht
  • angenehme Haptik
  • leichtgängiges Stempeln
  • mit eingebautem Stempelkissen – ganz ohne Nachtränken
  • ergonomische Form für bequemes Stempeln
  • 100 % sauberer Kissenwechsel, ohne den Farbspeicher zu berühren
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum Ändern des Datums

  • Version: 2 - L2: BEZAHLT
Weitere Informationen:
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
blau/rot
Farbe Gehäuse:
schwarz
Stempelabdruck:
Datum mit Standardtext
Material:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 18,06*
€ 25,33*
1
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 25,49*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 25,49*
1
€ 7,95*
ab € 18,03*
€ 26,03*
2 Tage
23
1
€ 2,90*
ab € 19,40*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10316065
ab € 7,11*
Ähnlich
Trodat
76649
ab € 9,59*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
127788
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.