Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Pollenschutzgitter Maße (LxB): 1,5 x 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Pollenschutzgitter Maße (LxB): 1,5 x 1,8 m
tesa Pollenschutzgitter Maße (LxB): 1,5 x 1,8 m
tesa Pollenschutzgitter Maße (LxB): 1,5 x 1,8 m
tesa Pollenschutzgitter Maße (LxB): 1,5 x 1,8 m
tesa Pollenschutzgitter Maße (LxB): 1,5 x 1,8 m
Artikel-Nr.:
     894-TN1238
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55296-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565152399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa Pollenschutzgitter schützt optimal vor Pollen sowie Insekten 
tesa® Pollenschutzgitter

Das tesa® Pollenschutzgitter ist einfach im Aufbau und schützt perfekt vor Pollen und Insekten.

  • das Fenster kann weiterhin problemlos geöffnet und geschlossen werden
  • hohe UV-Beständigkeit
  • bekannt für die gute Qualität/Haltbarkeit
  • 100% der Pollen werden herausgefiltert
  • Maße (LxB): 1,5 x 1,8 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
180,0
Höhe [cm]:
150,0
Produktart:
Insektenschutzgitter
Produktkategorie:
Schädlingsbekämpfung
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter 150x180cm anthrazit, fenster insektenschutzrahmen, tesa fliegengaze, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,15*
€ 35,51*
€ 5,50*
ab € 25,15*
€ 35,52*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 40,92*
€ 4,95*
ab € 32,69*
€ 43,82*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 32,40*
€ 43,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55286-00000-00
ab € 15,91*
Sonstiges
tesa
55297-00000-00
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.