Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster, Maße (LxB): 1,0 x 1,2 m Version: 02 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster, Maße (LxB): 1,0 x 1,2 m Version: 02 - weiß
tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster, Maße (LxB): 1,0 x 1,2 m Version: 02 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-TN1228.02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55194-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448888853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort Fenster stabiles Aluminium-Insektenschutzgitter

Ausgewählte Version: 02 - weiß

tesa® Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort

Das tesa® Insect Stop Fliegengitter Alu Comfort lässt sich leicht anbringen und hält zuverlässig Fliegen und Mücken fern.

  • extraflache und einfach zuschneidbare Aluminiumprofile
  • Montage ohne Bohren
  • extrem fester Halt
  • individuell anpassbar
  • uneingeschränkte und klare Sicht
  • hohe UV-Beständigkeit
  • Öffnen und Schließen der Fenster uneingeschränkt möglich
  • Inkl. passender Einhänge-Federn für alle gängigen Fenster-Blendrahmen

Hinweis : Montage nur möglich, wenn alle 4 Seiten vollständig am Fensterrahmen anliegen können (nicht möglich bei Regenabweisern / Wetterschenkeln)


  • Version: 02 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Produktart:
Insektenschutzgitter
Produktkategorie:
Schädlingsbekämpfung
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, tesa fliegengitter weiss, fenster insektenschutzrahmen, fenstergewebe 100cm, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 58,26*
€ 77,17*
1
€ 3,50*
ab € 69,63*
€ 89,20*
1
€ 4,95*
ab € 69,64*
€ 89,21*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 69,64*
€ 89,21*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 77,56*
€ 99,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55195-00
ab € 66,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.