Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Insect Stop Standard Mückennetz für Fenster, Maße (LxB): 1,5 x 1,8 m Version: 01 - anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa Insect Stop Standard Mückennetz für Fenster, Maße (LxB): 1,5 x 1,8 m Version: 01 - anthrazit
tesa Insect Stop Standard Mückennetz für Fenster, Maße (LxB): 1,5 x 1,8 m Version: 01 - anthrazit
Artikel-Nr.:
     894-TN1226.01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55680-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448142498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa Insect Stop Standard Mückennetz für Fenster individuell verklebbares Insektenschutzgitter

Ausgewählte Version: 01 - anthrazit

tesa® Insect Stop Fliegengitter Standard

Das tesa® Insect Stop Fliegengitter Standard lässt sich leicht anbringen und hält zuverlässig Fliegen und Mücken fern.

  • einfaches Anbringen dank selbstklebendem Klett-Rahmen
  • extrem fester Halt
  • individuell anpassbar
  • hohe UV-Beständigkeit
  • wiederverwendbar
  • lässt sich bei 30° waschen
  • Öffnen und Schließen der Fenster uneingeschränkt möglich
  • Farben: weiß (leichter Sichtschutz), anthrazit (nahezu durchsichtig)

  • Version: 01 - anthrazit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
180,0
Produktart:
Insektenschutzgitter
Produktkategorie:
Schädlingsbekämpfung
Farbe:
anthrazit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 7,53*
€ 9,75*
1
€ 4,75*
ab € 7,54*
€ 10,48*
1
€ 6,78*
ab € 7,81*
€ 10,87*
8 Tage
25
1
€ 5,00*
ab € 9,65*
€ 13,41*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
1 Stück enthält 2,7 m² (ab € 3,63704* pro m²)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,41*
Ähnlich
tesa
55680-00000-02
ab € 7,53*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,11*
Ähnlich
tesa
55671-00021-03
ab € 3,66*
Ähnlich
tesa
55670-00020-03
ab € 3,12*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 3,90*
Ähnlich
tesa
55672-00020-03
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.