Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll Türbodendoppeldichtung, Maße (LxB): 95 cm x 25 mm Version: 02 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesamoll Türbodendoppeldichtung, Maße (LxB): 95 cm x 25 mm Version: 02 - weiß
tesamoll Türbodendoppeldichtung, Maße (LxB): 95 cm x 25 mm Version: 02 - weiß
tesamoll Türbodendoppeldichtung, Maße (LxB): 95 cm x 25 mm Version: 02 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-TN1202.02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05418-00004-01
EAN/GTIN:
     4042448420473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugluftstopper
tesa zugluftstopper
tesamoll Türbodendoppeldichtung Zugluftstopper für Pakett, Laminat und Fliesen

Ausgewählte Version: 02 - weiß

tesamoll® Zugluftstopper für Türen

Der tesamoll® Zugluftstopper für Türen schützt herforragend gegen Luftzug, Windgeräusche und Wärmeverust.

  • Türboden-Dichtung gegen Durchzug

  • geeignet für glatte Böden wie Parkett-, Laminat- oder Fliesenböde

  • max. Spaltenbreiten: 22 mm bei einer Türblatt-Dicken bis zu 40 mm

  • max. Türblatt-Dicken: 40 mm

  • bringt Energieersparnisse

  • wirkungsvoller als ein Türvorleger

  • Maße (LxB): 95 cm x 25 mm


  • Version: 02 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,5
Höhe [cm]:
2,2
Produktart:
Zugluftstopper
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,26*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,28*
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 15,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 15,33*
€ 3,50*
ab € 30,44*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.