Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack Eco & Strong Klebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 02 - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack Eco & Strong Klebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 02 - transparent
tesapack Eco & Strong Klebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 02 - transparent
Artikel-Nr.:
     894-TN1012.02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58153-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448164964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesapack Eco & Strong Klebeband aus recyltem Kunststoff, mit starker Klebmasse

Ausgewählte Version: 02 - transparent

tesapack® Eco & Strong Klebeband

Das umweltfreundliche tesapack® Eco & Strong Verpackungsklebeband besteht aus 100% recyceltem Material und eigent sich für leichte und mittelschwere Kartons.

  • starke Klebmasse

  • aus 100% recycelten Materialien hergestellt

  • lösungsmittelfrei

  • gleichmäßiges und leises Abrollen

  • hohe UV- und Alterungsbeständigkeit

  • Maße (LxB): 66 m x 50 mm


  • Version: 02 - transparent
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,62*
€ 4,84*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 3,49*
€ 5,06*
2 Tage
629
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,09*
2 Tage
562
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,56*
€ 5,13*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
58154-00000-00
ab € 3,49*
Ähnlich
tesa
58156
ab € 3,89*
Ähnlich
Soennecken
5860
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.