Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband transparent, Maße (LxB): 66 m x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband transparent, Maße (LxB): 66 m x 38 mm
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband transparent, Maße (LxB): 66 m x 38 mm
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband transparent, Maße (LxB): 66 m x 38 mm
Artikel-Nr.:
     894-TN1008
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00009-04
EAN/GTIN:
     4042448429780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesapack PP 4195 Verpackungsklebeband transparent mit starker Acrylatdispersions-Klebmasse
tesapack® PP 4195 Verpackungsklebeband

Das tesapack® 4195 Verpackungsklebeband eignet sich ideal für leichte und mittelschwere Kartons.

  • starke Haftkraft

  • Acrylatdispersions-Klebmasse (HiTack)

  • chlorfrei

  • geräuscharmes Abrollen

  • sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer

  • Maße (LxB): 66 m x 3,8 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
3,8
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,24*
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,02*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,03*
48
€ 4,60*
ab € 2,24*
€ 3,23*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,0347* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.