| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04195-00009-04 Herst.-Nr.: 04195-00009-04 EAN/GTIN: 4042448429780 |
| |
|
| | |
| tesapack 4195 PP, 66m x 38mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 38 mm | Menge pro VE: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 48 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,69* | € 2,25* | | | | Lager 7223 | | | | 48 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,98* | € 3,03* | | | | | | 17 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,04* | | | | | | | | 48 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 2,24* | € 3,24* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 145,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|