Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsbänder, retroreflektierend, 10,0 cm x 12,5 m Version: 01 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsbänder, retroreflektierend, 10,0 cm x 12,5 m Version: 01 - rot
Bodenmarkierungsbänder, retroreflektierend, 10,0 cm x 12,5 m Version: 01 - rot
Bodenmarkierungsbänder, retroreflektierend, 10,0 cm x 12,5 m Version: 01 - rot
Artikel-Nr.:
     894-TK5041.01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5845.01.100-12
EAN/GTIN:
     4044589510921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband rot 1a tapes
bodenmarkierband rot
SafetyMarking WT-5845 Bodenmarkierungsband retroreflektierend, rutschhemmend R 11

Ausgewählte Version: 01 - rot

ActiveWorkplace® WT-5845 Bodenmarkierungsband

Retroreflektierendes Bodenmarkierungsband für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Durch Gewebeverstärkung besonders haltbar, strapazier- und widerstandsfähig.

  • retroreflektierend und rutschhemmend (R11)
  • extrem verschleißfest
  • auch geeignet für raue und unebene Untergründe
  • mühelos aufzukleben und sofort befahrbar
  • staplerüberfahrbar
  • Trägermaterial: gewebeverstärktes Elastomer, Oberfläche aus PU mit Mikroglasperlen
  • Abdeckmaterial/Liner: Folie/Papier
  • Kleber: Synthesekautschuk
  • Gesamtstärke: 1,6 mm

Hinweise: Für den Außeneinsatz bitte unbedingt einen Primer (Best.-Nr. 900.9274) verwenden!


  • Version: 01 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Länge [m]:
12,50
Stärke [mm]:
1,60
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
reflektierend | rutschhemmend | staplerüberfahrbar
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Bodenmarkierungsbänder, retroreflektierend, 10, 0 cm x 12, 5 m, 1A Tapes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 64,46*
€ 82,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 64,36*
€ 82,94*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 66,30*
€ 87,87*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,63*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,15*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,96*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,67*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.