Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking WT-5029, Tiefkühl Markierungsband, PP, Stärke: 0,2mm,BxL:5 cm x5m Version: 01 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking WT-5029, Tiefkühl Markierungsband, PP, Stärke: 0,2mm,BxL:5 cm x5m Version: 01 - gelb
SafetyMarking WT-5029, Tiefkühl Markierungsband, PP, Stärke: 0,2mm,BxL:5 cm x5m Version: 01 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-TK4008.01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5029.04.050-5
EAN/GTIN:
     4044589464064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 1a tapes
bodenmarkierband gelb
SafetyMarking WT-5029, Tiefkühl Bodenmarkierungsband bis zu -20°C verklebbar

Ausgewählte Version: 01 - gelb

Safety Marking® WT-5029 Bodenmarkierungsband für den Tiefkühlbereich

Einfach und permanente Markierung für den Tiefkühlbereich. Durch den Einsatz von speziellem Kleber eignet sich das Band hervorragend zum verkleben an feuchten Orten oder Kühlbetrieben, wo die Bänder dauerhaft einer extremem Kälte ausgesetzt sind.

  • schmutzabweisend
  • leicht zu reinigen
  • für Innenbereiche
  • sehr robust
  • Material: Polypropylen
  • Materialstärke: 0,2 mm
  • Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
  • Belastbarkeit: Fußgänger, Hubwagen
  • Untergründe: Betonestrich glatt, EP- / PU- / MMA-Beschichtung, Fliesen

  • Version: 01 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
5,00
Stärke [mm]:
0,20
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Temperaturbeständig bis [Grad]:
90
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, 1A Tapes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,89*
€ 44,40*
€ 4,95*
ab € 34,85*
€ 46,17*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 34,65*
€ 46,17*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 13,50*
Zubehör
1A Tapes
ab € 13,14*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,79*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,92*
Zubehör
1A Tapes
ab € 9,43*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.