Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung X-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 05 - weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerplatzkennzeichnung X-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 05 - weiß
Lagerplatzkennzeichnung X-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 05 - weiß
Lagerplatzkennzeichnung X-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 05 - weiß
Lagerplatzkennzeichnung X-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 05 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-TK0130.05
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5111.08.064
EAN/GTIN:
     4044589530370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Stellplatzmarkierung zur Lagerplatzkennzeichnung Typ: X-Stück, PVC selbstklebend, sofort befahrbar

Ausgewählte Version: 05 - weiß

Lagerplatzkennzeichnung X-Stück

Lager- oder Stellplatzmarkierung im Innenbereich aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC. Ideal zur Markierung von Streckenanfängen und -enden, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung und Trennung von Lagerflächen.

  • verschleißfest
  • schnell und mühelos aufzukleben
  • leichte Reinigung
  • sofort befahrbar
  • Gesamtstärke: 0,5 mm
  • Abdeckmaterial: Papier gelb
  • Kleber: Acrylat
  • Farben: blau, gelb, rot, grün, weiß
  • 1 VE = 25 Stück

  • Version: 05 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [cm]:
30
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
X-Stück
Material:
PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 54,95*
€ 72,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 54,95*
€ 72,70*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,61*
€ 76,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,70*
€ 86,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,33*
€ 84,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,55*
€ 79,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,95*
€ 65,39
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,72*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.