Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung L-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 03 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerplatzkennzeichnung L-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 03 - rot
Lagerplatzkennzeichnung L-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 03 - rot
Lagerplatzkennzeichnung L-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 03 - rot
Lagerplatzkennzeichnung L-Stück aus selbstklebendem PVC, Breite 7,5 cm Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     894-TK0100.03
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5111.01.063
EAN/GTIN:
     4044589413512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Stellplatzmarkierung zur Lagerplatzkennzeichnung Typ: L-Stück, PVC selbstklebend, sofort befahrbar

Ausgewählte Version: 03 - rot

Lagerplatzkennzeichnung L-Stück

Lager- oder Stellplatzmarkierung im Innenbereich aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC. Ideal zur Markierung von Streckenanfängen und -enden, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung und Trennung von Lagerflächen.

  • verschleißfest
  • schnell und mühelos aufzukleben
  • leichte Reinigung
  • sofort befahrbar
  • Gesamtstärke: 0,5 mm
  • Abdeckmaterial: Papier gelb
  • Kleber: Acrylat
  • Farben: blau, gelb, rot, grün, weiß
  • 1 VE = 25 Stück

  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [cm]:
20
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
L-Stück
Material:
PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,07*
€ 54,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 40,97*
€ 54,96*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,01*
€ 58,01*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,21*
€ 64,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,36*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,09*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,75*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.