Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerplatzkennzeichnung Längsstück aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 01 - blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerplatzkennzeichnung Längsstück aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 01 - blau
Lagerplatzkennzeichnung Längsstück aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 01 - blau
Lagerplatzkennzeichnung Längsstück aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 01 - blau
Lagerplatzkennzeichnung Längsstück aus selbstklebendem PVC, Breite 5,0 cm Version: 01 - blau
Artikel-Nr.:
     894-TK0040.01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5111.10.071
EAN/GTIN:
     4044589413192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Stellplatzmarkierung zur Lagerplatzkennzeichnung Typ: Längsstück, PVC selbstklebend, sofort befahrbar

Ausgewählte Version: 01 - blau

Lagerplatzkennzeichnung Längsstücke

Lager- oder Stellplatzmarkierung im Innenbereich aus langlebigem, strapazierfähigem und selbstklebendem PVC. Ideal zur Markierung von Streckenanfängen und -enden, Abstellplätzen, Transportwegen und zur Begrenzung und Trennung von Lagerflächen.

  • verschleißfest
  • schnell und mühelos aufzukleben
  • leichte Reinigung
  • sofort befahrbar
  • Gesamtstärke: 0,5 mm
  • Abdeckmaterial: Papier gelb
  • Kleber: Acrylat
  • Farben: blau, gelb, rot, grün, weiß
  • 1 VE = 25 Stück

  • Version: 01 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [cm]:
25
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Lagerplatzkennzeichnung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
blau
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
Längsstück
Material:
PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 23,35*
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 26,18*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,98*
€ 28,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,54*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,46*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,32*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,31*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.