Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, Außenbereich, mit Pyramidenascher, 93,0/113,0 x 32,0 x 26,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter, Außenbereich, mit Pyramidenascher, 93,0/113,0 x 32,0 x 26,0 cm
Abfallbehälter, Außenbereich, mit Pyramidenascher, 93,0/113,0 x 32,0 x 26,0 cm
Abfallbehälter, Außenbereich, mit Pyramidenascher, 93,0/113,0 x 32,0 x 26,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-TH3808
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     380062
EAN/GTIN:
     4260058011885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
TKG Abfallbehälter Mondo Öffentlicher Mülleimer für den Außenbereich, Stahl feuerverzinkt
TKG Außenabfallbehälter MONDO

Stabiler Außenabfallbehälter für Außenbereiche wie Parks, Schulhöfe, Freizeitparks und andere öffentliche Außenanlagen. Wahlweise in den Varianten mit Pyramidenascher, Lochascher oder ohne Ascher erhältlich

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Stärke: 2,0 mm
  • Sicherung durch Dreikantschloss (im Lieferumfang enthalten)
  • Fassungsvermögen Abfallbehälter: 35 ltr.

Maße zur Bodenbefestigung (HxBxT): 93,0 x 32,0 x 26,0 cm

Maße zur Wandmontage (HxBxT): 54,0/70,0 x 32,0 x 26,0 cm

Maße zum Einbetonieren (HxBxT): 93,0/113,0 x 32,0 x 26,0 cm

Info: Eine Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtönen ist auf Anfrage bereits ab 1 Stück möglich


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Fassungsvermögen Abfalleimer [l]:
35
Höhe [cm]:
93,0
Tiefe [cm]:
26,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
silber
Ausstattung:
Abfalleimer | Pyramidenascher | Regenschutzdach
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,28*
€ 441,01*
€ 4,95*
ab € 347,88*
€ 446,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 348,35*
€ 446,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,01*
€ 529,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,14*
€ 504,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,01*
€ 477,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.