Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 30 ltr.,weiß, rot, blau, lichtgr., graphit, schwarz Version: 4 - lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 30 ltr.,weiß, rot, blau, lichtgr., graphit, schwarz Version: 4 - lichtgrau
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 30 ltr.,weiß, rot, blau, lichtgr., graphit, schwarz Version: 4 - lichtgrau
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, 30 ltr.,weiß, rot, blau, lichtgr., graphit, schwarz Version: 4 - lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-TH3702.4
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370041 - lichtgrau
EAN/GTIN:
     4260058004757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
TKG Fire-Ex Abfallbehälter selbstlöschend, spezieller Stahl-Löschkopf

Ausgewählte Version: 4 - lichtgrau

TKG FIRE EX Papierkorb

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech.

Die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt.

  • Material: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
  • spezielle Löschkopf Konstruktion
  • Anwendungsbereich: Innenbereich

  • Version: 4 - lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,4
Höhe [cm]:
41,5
Tiefe [cm]:
34,4
Produktart:
Abfalleimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
lichtgrau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Einwurfloch
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 89,79*
€ 4,95*
ab € 67,42*
€ 90,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 67,42*
€ 90,47*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 80,21*
€ 107,26*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.