Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß (BxHxT): 9,2 x 8,2 x 30,0 cm Version: 03 - grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß (BxHxT): 9,2 x 8,2 x 30,0 cm Version: 03 - grau
TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß (BxHxT): 9,2 x 8,2 x 30,0 cm Version: 03 - grau
Artikel-Nr.:
     894-TF3002.03
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     3010-3
EAN/GTIN:
     6416763086399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Treston PP Kleinteilekasten Schublade stapelbar, gewellter Boden erleichtert das Greifen

Ausgewählte Version: 03 - grau

TRESTON® Schubladen

Diese hochwertigen Schubladen sorgen für Ordnung im Verkaufsraum oder in der Fertigung. Die klaren Farben, die Transparenz der Schubladen und die großen Etiketten gewährleisten optimale Übersichtlichkeit.

  • bei gleicher Breite stapelbar

Materialien:

  • Glasklare Schubladen: glasklares Polystyrol, temperaturbeständig zwischen -40°C und +65°C.
  • Farbige Schubladen: farbiges Polypropylen, temperaturbeständig zwischen -20°C und +80°C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.

Farben:

  • glasklar
  • grau (RAL 7016)
  • rot (RAL 3020) und blau (RAL 5015)

Zubehör: Zwischenwände (quer), 1 VE = 10 Stück


  • Version: 03 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,2
Höhe [cm]:
8,2
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Schublade
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe Schubladen:
blau | grau | rot
Material:
Polystyrol
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,68*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 115,38*
€ 140,33*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 111,56*
€ 140,33*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,33*
€ 166,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 138,45*
€ 164,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,73*
€ 153,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,79*
€ 152,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 127,34*
€ 151,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 122,40*
€ 145,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 111,56*
€ 132,76
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
3010-1
ab € 4,23*
Zubehör
Treston
3010-4ESD
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.