Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin, 8 Schubladen à 18,6 x 8,2 x 30,0 cm, inkl. Etiketten Version: 06 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRESTON Schubladenmagazin, 8 Schubladen à 18,6 x 8,2 x 30,0 cm, inkl. Etiketten Version: 06 - blau
TRESTON Schubladenmagazin, 8 Schubladen à 18,6 x 8,2 x 30,0 cm, inkl. Etiketten Version: 06 - blau
Artikel-Nr.:
     894-TF2002.06
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     0830-6
EAN/GTIN:
     6416763039609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Treston Kleinteilemagazin grauer Metallrahmen, Schubladenfarben: grau, rot, blau

Ausgewählte Version: 06 - blau

TRESTON® Schubladenmagazine

Schubladenmagazine sind die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für flexible, raum- und kostensparende Kleinteilelager.

  • die Magazine haben einen grauen Metallrahmen und Schubladen mit Etiketten und Ausziehsicherungen
  • in zwei Tiefen erhältlich: 30,0 und 40,0 cm
  • Schubladenfarben: glasklar, grau, rot und blau

Schubladengröße (B x H x T in cm):

  • (A) 18,6 x 8,2 x 30,0
  • (B) 9,2 x 8,2 x 30,0
  • (C) 18,6 x 8,2 x 40,0
  • (D) 9,2 x 8,2 x 40,0

Zubehör: Zwischenwände (quer), 1 VE = 10 Stück


  • Version: 06 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,00
Höhe [cm]:
39,5
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Kleinteilmagazin
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe:
grau
Anzahl Schubladen:
8
Farbe Schubladen:
blau | grau | rot
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 107,17*
€ 129,66*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 107,17*
€ 129,66*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 129,99*
23 Tage
23
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 137,97*
€ 4,95*
ab € 125,38*
€ 148,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.