Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 97 x 82 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 97 x 82 cm
Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 97 x 82 cm
Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 97 x 82 cm
Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 97 x 82 cm
Schiebetür-Schaukasten, Ecken abger., Innenber., 97 x 82 cm
Artikel-Nr.:
     894-SW5427
Herst.-Nr.:
     103500427
EAN/GTIN:
     4250366509686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
WSM Schiebetür-Schaukasten SR 8x DIN A4 Ecken spitz, für den Innenbereich, silberfarbig eloxiert
WSM® Schiebetür-Schaukasten SN und SR

  • rollengelagerte, diebstahlgeschützte Glas-Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
  • abschließbar über Druckzylinderschloss
  • wahlweise mit spitzen oder abgerundeten Ecken aus Zink-Druckguss erhältlich
  • Bautiefe 33 mm
  • alu-silberfarbig eloxiert
  • kratzfeste und magnethaftende Rückwand, silber

Im Lieferumfang sind 4 Magnete sowie 2 Schlüssel enthalten.


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
3,3
Breite [cm]:
97,0
Höhe [cm]:
82,0
Innenbreite [cm]:
92
Innenhöhe [cm]:
75,5
Innentiefe [cm]:
3,3
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
8
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
rund
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Schiebetür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,90*
€ 614,46*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,68*
€ 617,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,21*
€ 627,77*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 569,82*
€ 634,00*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 671,47*
€ 729,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,56*
€ 868,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,76*
€ 848,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,65*
€ 833,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,60*
€ 818,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,47*
€ 799,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,43*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,56*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,98*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 77,09*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 62,04*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.