Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten mit Schiebetüren, Ecken rund, HxB 820 x 970 mm, 114739-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-114739-YY
Herst.-Nr.:
     103500427
EAN/GTIN:
     4250366509686
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten mit Schiebetüren, Ecken rund, HxB 820 x 970 mm, Aluminium Der Schiebetür-Schaukasten besteht aus robustem Einscheiben-Sicherheitsglas. In ihm präsentieren Sie Ausdrucke von gesetzlichen Arbeits- und Schutzvorschriften, Informationen und Werbung gut sichtbar und geschützt. Schaukästen mit Schiebtüren aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) Je nach Ausführung Platz für 6–27 Blätter im DIN-A4-Format Zur Wandbefestigung geeignet Einsatzbereich = Innenbereich Befestigungsart = Wandmontage Magnethaftend = ja Abschließbar = ja Türen Anzahl = 2 Tür Typ = Schiebetür Türöffnung = seitlich Tafel Höhe = 755 mm Tafel Breite = 920 mm Tafel Tiefe = 60 mm Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Rahmen Material = Aluminium Rahmen Oberfläche = eloxiert Rückwand Material = Stahlblech Höhe = 820 mm Breite = 970 mm Gesamtbreite = 970 mm Eigengewicht = 27,5 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Türen Anzahl:
2
Befestigungsart:
Wandmontage
Breite:
970 mm
Eigengewicht:
27.5 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Gesamtbreite:
970 mm
Höhe:
820 mm
Magnethaftend:
ja
Rahmen Material:
Aluminium
Rahmen Oberfläche:
eloxiert
Tafel Breite:
920 mm
Tafel Höhe:
755 mm
Tafel Tiefe:
60 mm
Türöffnung:
seitlich
Tür Typ:
Schiebetür
Rückwand Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
945.00 mm
WIDTH GRO:
1070.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
27.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,73*
€ 614,09*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,62*
€ 616,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,97*
€ 627,32*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 567,78*
€ 633,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,39*
€ 656,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,51*
€ 753,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,55*
€ 725,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,84*
€ 711,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,58*
€ 698,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,78*
€ 675,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,90*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,84*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,53*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,50*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,83*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.