Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, Länge 240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, Länge 240cm
WSM Schaukasten Ständer aus Aluminium zu Einbetonieren, alu-silberfarbig, Länge 240cm
Artikel-Nr.:
     894-SW3502
Herst.-Nr.:
     103000355
EAN/GTIN:
     4250366500973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
WSM Schaukästen Ständer Rechteckrohr Material: Aluminium, zum Einbetonieren
WSM® Ständer aus Aluminium zum Einbetonieren

  • Länge 240,0 cm, passend für alle TN Modelle
  • Abdeckkappen und Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage
  • modellabhängig mit Abstandshaltern
  • Preis pro Paar
  • bei Schaukästen mit mehr als 160,0 cm Breite liefern wir, aus statischen Gründen, Stahlständer in RAL 9006 weißaluminium

Hinweis: Bei den Ständern mit Farbe nach Wahl (pulverbeschichtet nach RAL) bitte gültige RAL Nummer mit angeben.


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
240
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Schaukästen
Form:
eckig
Oberfläche:
eloxiert
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,22*
€ 210,44*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,92*
€ 210,44*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,05*
€ 211,70*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 180,83*
€ 216,71*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 213,42*
€ 249,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000377
ab € 239,23*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
108100007
ab € 19,38*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,61*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,79*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000027
ab € 193,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.