Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick Nachfüllset: Fingerspitzenpflaster, Inhalt: 6 x 15 St. 8,7x5,8cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Salvequick Nachfüllset: Fingerspitzenpflaster, Inhalt: 6 x 15 St. 8,7x5,8cm
Salvequick Nachfüllset: Fingerspitzenpflaster, Inhalt: 6 x 15 St. 8,7x5,8cm
Salvequick Nachfüllset: Fingerspitzenpflaster, Inhalt: 6 x 15 St. 8,7x5,8cm
Artikel-Nr.:
     894-ST9454
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6454
EAN/GTIN:
     7310610064549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
Salvequick Pflaster Nachfüllset für Pflasterspender Salvequick Fingerspitzenpflaster elatisch Refill 6454
Salvequick® Nachfüllsets für Pflasterspender

Fingerspitzenpflaster elastisch

passt sich dank des flexiblem und atmungsaktivem Materials den Bewegungen der Haut an. Die spezielle Form ist ideal zum Verbinden der Fingerspitzen

Maße: 8,3 x 5,7 cm

 

Inhalt: 6 x 15 Stück

 

Refill Nr.: 6454


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,7
Länge [cm]:
8,3
Produktart:
Fingerkuppenpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Eigenschaft:
elastisch
Marke:
Salvequick
Inhalt [Stück]:
15
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
630
15
pro Paket
€ 6,80*
ab € 2,79734*
€ 3,84734*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 6,90*
12 Tage
4
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 8,57*
€ 12,75*
5 Tage
42
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 24,92*
€ 33,45*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,11*
€ 39,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,48*
€ 43,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,91*
€ 42,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,43*
€ 38,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009075
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.