Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ST1130 Herst.-Nr.: 6001130 EAN/GTIN: 4250108801696 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Ärztekrepp Hygienische Papierauflage mit Abreißperforation, weiß, auf Rolle Zubehör für Untersuchungsliegen Nackenstütze Halbrollenförmiger Schaumblock mit Kunstlederbezug, schwarz Abmessungen: 39,0 x 15,0 x 8,0 cm Ärztekrepp Hygienische Papierauflage mit Abreißperforation, weiß, Maße: 55 cm breit, 50 m lang. Weitere Informationen: | | Blattbreite [cm]: | 55 | Rollenlänge [m]: | 50 | Stück [VE]: | 1 | Produktart: | Ärztekrepp | Produktkategorie: | Sanitätsliegen | Farbe: | weiß | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Liegen Abdeckrollen, Liegen-Papier, Liegenabdeckung, Liegenpapier, Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärztekrepp 55cm x 50m, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung weiß, Sanitätsliegen Zubehör, Söhngen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,33* | € 12,43* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,60* | € 12,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,97* | € 15,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 15,64* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,07* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|