Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ST1015 Herst.-Nr.: 0601015 EAN/GTIN: 4250108802846 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Fahrgestell für Krankentragen stabile Ausführung mit vier Gummi-Lenkrollen SÖHNGEN Fahrgestell für Krankentragen- nahtloses Stahlrohr, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
- vier kugelgelagerte Gummi-Lenkrollen Ø ca. 200 mm
- zwei Lenkrollen über Kreuz mit feststellbarer Doppelstopp-Vorrichtung
- vier Wandabweisrollen Ø 100 mm
- vier Auflagebügel zur sicheren Aufnahme der Krankentrage
- arbeitsgerechte Höhe
- Wahlweise in starrer oder klappbarer Ausführung
Abmessungen, fahrbereit: ca. 106,0 x 57,0 x 70,0 cm Faltmaße bei klappbarer Ausführung: ca. 106,0 x 23,0 x 70,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 106,00 | Höhe [cm]: | 70,0 | Tiefe [cm]: | 57,0 | Farbe: | weiß | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 524,86* | € 599,16* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,79* | € 613,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 559,26* | € 633,32* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 555,13* | € 633,32* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,38* | € 686,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|