Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage N - 1x klappbar, Größe 230,20 cm x 55,60 cm x 13,70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krankentrage N - 1x klappbar, Größe 230,20 cm x 55,60 cm x 13,70 cm
Krankentrage N - 1x klappbar, Größe 230,20 cm x 55,60 cm x 13,70 cm
Krankentrage N - 1x klappbar, Größe 230,20 cm x 55,60 cm x 13,70 cm
Artikel-Nr.:
     894-ST1004
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601004
EAN/GTIN:
     4250108802075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
Söhngen Krankentrage N 1x klappbar hochbelastbar mit Sicherungsgurten und 4 Gleitfüßen
Söhngen Krankentrage klappbar

SÖHNGEN Krankentrage N - 1 x klappbar

nach DIN 13024

Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Mit 4 Gleitfüßen. Tragenbezug: beschichtetes Chemiefasergewebe, mit Kopfkissentasche.

Abmessungen: ca. 230,2 x 55,6 x 13,7 cm

Faltmaß: ca. 192,0 x 15,0 x 14,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,6
Höhe [cm]:
13,7
Länge [cm]:
230,2
Produktart:
Krankentrage
Produktkategorie:
Sanitätsliegen
Farbe:
grau
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Aluminium
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 147,17*
€ 4,95*
ab € 132,91*
€ 154,85*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 157,94*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 161,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 193,24*
€ 222,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601017
ab € 602,97*
Zubehör
Söhngen
0601015
ab € 522,57*
Zubehör
Söhngen
0602001
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.